NOVALUX SRL - NOX108940.99 HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ - 108940.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833164902
Codice prodotto
NOX108940.99
Cod. produttore
108940.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
30 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Altezza:
8 mm
Trasparente:
no
KIT DI GIUNZIONE LINEARE PER UNIRE DUE PROFILI HERO PLUS. KIT CON DUE SCURETTI E UNA STAFFA IN ALUMINIO PER IL FISSAGGIO
Un prodotto NOVALUX SRL
Scopri la serie NOVALUX SRL


