NOVALUX SPA - NOX108528.99 MINITUBE F8: DIFFUSORE OPALE L=100MM - 108528.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 360 °
Colore - Bianco
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Confezione
1 PZ
EAN
8026833134691
Codice prodotto
NOX108528.99
Cod. produttore
108528.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
360 °
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
100 mm
Diametro:
26 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no



