NOVALUX SPA - NOX108421.02 T-48 MINI: 3 M 2P+DALI PC NERO - 108421.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Numero di gruppi/fasi - 1
Lunghezza - 3000 mm
Colore - Nero
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8026833153296
Codice prodotto
NOX108421.02
Cod. produttore
108421.02
Produttore
NOX
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi/fasi:
1
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Nero
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
sì
Adatto per sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza:
10 mm
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Plastica
Piegabile:
no