NOVALUX SPA - NOX108419.02 T-48 MINI: 1 M 2P+DALI PC NERO - 108419.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48...48 V
Numero di gruppi/fasi - 1
Lunghezza - 1000 mm
Colore - Nero
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8026833153272
Codice prodotto
NOX108419.02
Cod. produttore
108419.02
Produttore
NOX
Tensione nominale:
48...48 V
Numero di gruppi/fasi:
1
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Nero
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
sì
Adatto per sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza:
10 mm
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Plastica
Piegabile:
no