NOVALUX SPA - NOX108417.02 T-48 MINI: ROS.PLAF.CENTR.C/CEN.150W NER - 108417.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 48...48 V
Potenza d'uscita - 150...150 W
Dimming DALI - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipologia - Dinamico
Confezione
1 PZ
EAN
8026833138231
Codice prodotto
NOX108417.02
Cod. produttore
108417.02
Produttore
NOX
Tensione d'uscita:
48...48 V
Potenza d'uscita:
150...150 W
Dimming DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipologia:
Dinamico
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Dimmerabile:
sì
dimmerazione D4i:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 1-10 V:
no
Altezza:
60 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
135 mm
Lunghezza:
325 mm
Dimming 0-10 V:
no
Dimming con push-button:
sì
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Touch and Dim:
sì
Dimming programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Dimming Zigbee:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Tensione d'ingresso:
220...233 V
Compatibile con Google Assistant:
no
Funzionamento indipendente:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Modulazione PWM:
sì
Comando via Bluetooth:
no
Protezione da sovraccarico:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
no
sistema di alimentazione di emergenza:
Senza
Compatibile con Casambi:
no
Temperatura ambiente:
25...25 °C
A prova di corto circuito:
sì
durata del dispositivo operativo:
50000 h
Un prodotto NOVALUX SPA
Scopri la serie NOVALUX SPA