pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX107938.97 NIK: QDR 29W 4K F60 CRI90 UGR - 107938.97

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833102874

Codice prodotto

NOX107938.97

Cod. produttore

107938.97

Produttore

NOX

Downlight LED quadrato per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto, completo di molle in acciaio armonico per spessori da 5-15 mm. Elevate prestazioni, resa cromatica CRI>90 e alto comfort visivo grazie alla sorgente COB recessa e alle lenti in PMMA ad alto rendimento. Cornice in lega di alluminio verniciata bianca, dissipatore verniciato nero. Riflettore in policarbonato verniciato bianco oppure grigio, o metallizzato lucido in alto vuoto in alluminio super puro 99% a seconda della versione. Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.