NOVALUX SPA - NOX107917.01 NIK: 32W 4K F36 CRI90 BI - 107917.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8026833102249
Codice prodotto
NOX107917.01
Cod. produttore
107917.01
Produttore
NOX
Downlight LED tondo per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto, completo di molle in acciaio armonico per spessori da 5-15 mm. Elevate prestazioni, resa cromatica CRI>90 e alto comfort visivo grazie alla sorgente COB recessa e alle lenti in PMMA ad alto rendimento. Cornice in lega di alluminio verniciata bianca, dissipatore verniciato nero. Riflettore in policarbonato verniciato bianco oppure grigio, o metallizzato lucido in alto vuoto in alluminio super puro 99% a seconda della versione.Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.
Un prodotto NOVALUX SPA
Scopri la serie NOVALUX SPA