NOVALUX SPA - NOX107201.01 LI-NEAR: MODULO F/M 5 POLI 1,65M BIA - 107201.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Tensione nominale - 220...240 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3600 W
Adatto a bus - no
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8026833099723
Codice prodotto
NOX107201.01
Cod. produttore
107201.01
Produttore
NOX
Numero di gruppi/fasi:
3
Tensione nominale:
220...240 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3600 W
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Adatto per sospensione:
sì
Piegabile:
no
Lunghezza:
1650 mm
Larghezza:
70 mm
Altezza:
40 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I