NOVALUX SPA - NOX107130.22 HALOS-B: ROSONE-N ALIM. D/PUSH ORO - 107130.22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 20...54 V
Dimming DALI - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipologia - Dinamico
Dimming taglio di fase discendente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833106100
Codice prodotto
NOX107130.22
Cod. produttore
107130.22
Produttore
NOX
Tensione d'uscita:
20...54 V
Dimming DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipologia:
Dinamico
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 1-10 V:
no
Altezza:
52 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming con push-button:
sì
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Touch and Dim:
sì
Dimming programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Dimming Zigbee:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Diametro:
300 mm
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no