NOVALUX SPA - NOX107012.01 TEK: BINARIO ALL-TRACK BI L=1689 - 107012.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo diritto
Numero di fili - 7
Colore - Bianco
Sezione nominale - 1.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8026833099969
Codice prodotto
NOX107012.01
Cod. produttore
107012.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo diritto
Numero di fili:
7
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
1.5 mm²
MODULO BINARIO ALL-TRACK lineare per installazione singola o in fila continua, a plafone o sospensione. Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere bianco texturizzato, testata terminale in alluminio pressofuso. Binario elettrificato TRIFASE 7 poli, con due conduttori dedicati D+D- per segnale DALI, 0-10V o 1-10V, integrato. Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH ? ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 18908.99 oppure 18906.99), si veda sezione GESTIONE LUCE. Giunti meccanici/elettrici nclusi. Accessori per ingresso alimentazione, testata terminale e kit di sospensione da ordinare a parte.