pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX107007.01 TEK: MODULO CIECO ELETTR. BI L=1689 - 107007.01

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX107007.01 TEK: MODULO CIECO ELETTR. BI L=1689

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo diritto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1689 mm

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833099860

Codice prodotto

NOX107007.01

Cod. produttore

107007.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Giunto/raccordo diritto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1689 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza:

80 mm

MODULO CIECO CABLATO Provvisto di connessione rapida per cablaggio passante 9 poli. Schermo cieco in lega di alluminio verniciato e giunti meccanici/elettrici inclusi. Accessori per ingresso alimentazione, testata terminale e kit di sospensione daordinare a parte.