NOVALUX SPA - NOX106763.99 ALL-TRACK EVO: PINZA CONDUTTORI - 106763.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833167323
Codice prodotto
NOX106763.99
Cod. produttore
106763.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/ L3/N/Terra (16A / 440V) e D+/D- 2x1A/50V FELV AC (segnale DALI,0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).
Un prodotto NOVALUX SPA
Scopri la serie NOVALUX SPA