NOVALUX SPA - NOX106761.01 ALL-TRACK EVO: BIN.INC. 3M 3P+DALI BI - 106761.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...440 V
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 3000 mm
Colore - Bianco
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3680 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833167194
Codice prodotto
NOX106761.01
Cod. produttore
106761.01
Produttore
NOX
Tensione nominale:
220...440 V
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Bianco
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3680 W
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
sì
Adatto per sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
36 mm
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Larghezza:
56 mm
Materiale:
Alluminio
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Piegabile:
no
Un prodotto NOVALUX SPA
Scopri la serie NOVALUX SPA