pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106726.01 ALL-TRACK: BINARIO INC.2M.BIA 3P+DALI - 106726.01

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Colore - Bianco

  • Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3600 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833125491

Codice prodotto

NOX106726.01

Cod. produttore

106726.01

Produttore

NOX

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi/fasi:

3

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Bianco

Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:

3600 W

Tipo superficie:

Opaco

Adatto a bus:

Adatto per sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza:

32.5 mm

Adatto per montaggio a incasso:

Larghezza:

56 mm

Materiale:

Alluminio

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Piegabile:

no

Larghezza di montaggio:

40 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

32 mm

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. Compatibile con Lucky Evo e proiettori Dal? e Gala (on-off e DALI). L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH ? ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 18908.99 oppure 18906.99).