pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106718.01 ALL-TRACK: ADATTATORE 3P BIANCO - 106718.01

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX106718.01 ALL-TRACK: ADATTATORE 3P BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 85 mm

  • Carico massimo per fase - 1200 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833099464

Codice prodotto

NOX106718.01

Cod. produttore

106718.01

Produttore

NOX

Tensione nominale:

220...230 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Bianco

Lunghezza:

85 mm

Carico massimo per fase:

1200 W

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Larghezza:

35 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per montaggio a parete:

Flessibile:

no

ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO NON CABLATO 6A (1 pz.) carico massimo 10 kg.(3P)