NOVALUX SPA - NOX106711.02 ALL-TRACK: GIUNTO A T INTERNO DX NERO - 106711.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...230 V
Numero di gruppi/fasi - 7
Lunghezza - 99 mm
Colore - Nero
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3600 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833099334
Codice prodotto
NOX106711.02
Cod. produttore
106711.02
Produttore
NOX
Tensione nominale:
220...230 V
Numero di gruppi/fasi:
7
Lunghezza:
99 mm
Colore:
Nero
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3600 W
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
32.5 mm
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Larghezza:
68 mm
Materiale:
Plastica
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Piegabile:
no