pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106704.02 ALL-TRACK: ALIM. CENTRALE/GIUNTO NERO - 106704.02

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX106704.02 ALL-TRACK: ALIM. CENTRALE/GIUNTO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi/fasi - 7

  • Tensione nominale - 220...230 V

  • Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3600 W

  • Adatto a bus -

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833099198

Codice prodotto

NOX106704.02

Cod. produttore

106704.02

Produttore

NOX

Numero di gruppi/fasi:

7

Tensione nominale:

220...230 V

Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:

3600 W

Adatto a bus:

Forma:

Rettangolare

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per sospensione:

Piegabile:

no

Lunghezza:

99 mm

Larghezza:

35 mm

Altezza:

32.5 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

ALIMENTAZIONE CENTRALE E GIUNTO LINEARE