pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106207.01 LUCKY MAXI: LED 36W DALI 3K BIA L=1200 - 106207.01

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX106207.01 LUCKY MAXI: LED 36W DALI 3K BIA L=1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 36...36 W

  • Colore luce - Bianco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833097705

Codice prodotto

NOX106207.01

Cod. produttore

106207.01

Produttore

NOX

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

36...36 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

Con binario elettrificato:

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Dimming DALI:

Lunghezza:

1200 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4786...4786 lm

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

97 mm

Adatto per montaggio a parete:

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, a plafone o sospensione PROFILO LED LINEARE Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.