NOVALUX SPA - NOX105937.99 INTERF.DIMM. 12/48V DA-PU-TRIAC-0/1-10V - 105937.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Unità di controllo
Profondità - 23 mm
Tipo di comando - DALI
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di alimentazione elettrica - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8026833165534
Codice prodotto
NOX105937.99
Cod. produttore
105937.99
Produttore
NOX
Tipologia:
Unità di controllo
Profondità:
23 mm
Tipo di comando:
DALI
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di alimentazione elettrica:
DC
Larghezza:
46 mm
Comando via Bluetooth:
no
Altezza:
46 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
no
Protocollo di supporto per ZigBee:
no
Un prodotto NOVALUX SPA
Scopri la serie NOVALUX SPA