pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105930.99 DALI MID: SENSORE PLAFONE D.97X37 - 105930.99

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX105930.99 DALI MID: SENSORE PLAFONE D.97X37

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Regolazione di luce costante -

  • Comando HLK - no

  • Avvio forzato -

  • Disattivazione forzata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833153524

Codice prodotto

NOX105930.99

Cod. produttore

105930.99

Produttore

NOX

Tipologia:

Altro

Regolazione di luce costante:

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

Disattivazione forzata:

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

84 °

Altezza di montaggio ottimale:

5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

8 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Adatto per montaggio a soffitto:

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Corrente pilota:

9 mA

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Altezza:

37 mm

Diametro:

96 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

La centralina DALI MID (per installazione in scatola sotto traccia) con interfaccia integrata Bluetooth, permette di assegnare singoli indirizzi in un BUS DALI con max 64 driver LED (DALI-1 , DALI-2, DALI-DT6 , DALI-DT8), tramite smartphone o tablet (compatibile con Android 11/iOS 13 e successivi). Tutte le funzioni di configurazione e di controllo sono gestibili tramite 2 App, scaricabili dal market. Il sistema permette il comando manuale di apparecchi e gruppi d?illuminazione e offre la possibilit? di attivare scenari di luce predefiniti. ? possibile accendere, spegnere e regolare l?illuminazione e modificare la temperatura del colore (nel caso di alimentatori DALI - DT8 Tunable White) in base alle proprie preferenze. Una parte importante del sistema ?la gestione intelligente con sensori. I sensori rilevano la situazione di luce ambiente e presenza e gestiscono automaticamente l?illuminazione in base alle esigenze, con il risultato di un risparmio energetico a lungo termine. I sensori fungono anche daricevitore IR per il telecomando. Il sistema permette di gestire fino a 16 gruppi d?illuminazione e 16 scenari e di inserire fino ad un massimo di 16 dispositivi in ingresso tra Coupler e Sensori. La corrente di alimentazione fornita alla centralina proviene dalla linea DALI tramite relativo alimentatore del BUS DALI. L?alimentazione del BUS DALI deve garantire l?alimentazione dei seguenti dispositivi: Centralina DALI MID (assorbimanto 30mA) Coupler DALI MID (assorbimanto 9mA) Sensore DALI MID (assorbimento 9mA) Driver LED DALI (assorbimento 2mA per ciascun driver a bordo dell?apparecchio) La somma delle correnti assorbite per il numero di dispositivi installati deve essere inferiore alla corrente erogata dall?alimentatore del BUS DALI (es.70 mA, 240 mA). Nota: per la gestione su base oraria contattare Novalux o consultare le istruzioni di montaggio