pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1058D6.01 P-30: ROSONE PLAF.CENTR DALI 150W-24V BI - 1058D6.01

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX1058D6.01 P-30: ROSONE PLAF.CENTR DALI 150W-24V BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 150...150 W

  • Dimming DALI -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Dinamico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833138606

Codice prodotto

NOX1058D6.01

Cod. produttore

1058D6.01

Produttore

NOX

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

150...150 W

Dimming DALI:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

Altezza:

60 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

135 mm

Lunghezza:

325 mm

Dimming 0-10 V:

Dimming con push-button:

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

BOX PER P-30 A PLAFONE CENTRALE CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA DIMMERABILE 150W Box a plafone.