pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1058D2.02 P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 320W-24V NE - 1058D2.02

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX1058D2.02 P-30: ROSONE PLAF.INIZIO 320W-24V NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 320...320 W

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Statico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833138453

Codice prodotto

NOX1058D2.02

Cod. produttore

1058D2.02

Produttore

NOX

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

320...320 W

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Dimmerabile:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

60 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

135 mm

Lunghezza:

325 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tensione d'ingresso:

220...243 V

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Modulazione PWM:

no

Comando via Bluetooth:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

Protezione da sovratemperatura:

Compatibile con Casambi:

no

Temperatura ambiente:

25...25 °C

durata del dispositivo operativo:

50000 h

BOX PER P-30 A PLAFONE INIZIO LINEA CON ALIMENTAZIONE INTEGRATA 320W Box a plafone.

Un prodotto NOVALUX SPA

Scopri la serie NOVALUX SPA