NOVALUX SPA - NOX105829.01 P-30: LED 8W 3K BIA PARETE L=800 - 105829.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo attrezzato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Bianco
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8026833094445
Codice prodotto
NOX105829.01
Cod. produttore
105829.01
Produttore
NOX
Tipologia:
Tubo attrezzato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
sì
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
8...8 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1484...1484 lm
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
31 mm
Lunghezza:
800 mm