NOVALUX SPA - NOX105804.01 P-30: LED 8W 4K BIA PLAF/SOSP L=800 - 105804.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo attrezzato
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Bianco
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8026833094001
Codice prodotto
NOX105804.01
Cod. produttore
105804.01
Produttore
NOX
Tipologia:
Tubo attrezzato
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
8...8 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1574...1574 lm
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
31 mm
Lunghezza:
800 mm
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto