pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105156.01 HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA - 105156.01

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX105156.01 HALOS: ROSONE-N DOPPIA ALIM D/PUSH BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 20...54 V

  • Corrente d'uscita - 1100...2100 mA

  • Dimming DALI -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Dinamico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833107039

Codice prodotto

NOX105156.01

Cod. produttore

105156.01

Produttore

NOX

Tensione d'uscita:

20...54 V

Corrente d'uscita:

1100...2100 mA

Dimming DALI:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile:

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

52 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

300 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tensione d'ingresso:

220...230 V

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Modulazione PWM:

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

Supporto disponibile IFTTT:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

Protezione da sovratemperatura:

Compatibile con Casambi:

no

Temperatura ambiente:

25...25 °C

A prova di corto circuito:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

10

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

16

durata del dispositivo operativo:

100000 h

ROSONE PER CAVI PARALLELI (DIMMERABILE) - PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE INTEGRATA Per versioni 962mm e 1440mm. Kit di,SOSPENSIONE e cavo di alimentazione da ordinare a parte.

Un prodotto NOVALUX SPA

Scopri la serie NOVALUX SPA