pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105139.01 HALOS LUCE DIR.: 1440 93W 3K BI CRI90 - 105139.01

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833106322

Codice prodotto

NOX105139.01

Cod. produttore

105139.01

Produttore

NOX

HALOS 1440 Emissione diretta: Profilo LED circolare a luce diretta, per installazione a,SOSPENSIONE, plafone o parete. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a,SOSPENSIONE prevedere il kit con cavi di,SOSPENSIONE convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di,SOSPENSIONE e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Un prodotto NOVALUX SPA

Scopri la serie NOVALUX SPA