pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105137.01 HALOS LUCE DIR.: 962 62W 4K BI CRI90 - 105137.01

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833106247

Codice prodotto

NOX105137.01

Cod. produttore

105137.01

Produttore

NOX

HALOS 962 Emissione diretta: Profilo LED circolare a luce diretta, per installazione a,SOSPENSIONE, plafone o parete. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciato a polvere, schermo diffusore in PMMA opale. Per installazione a plafone/parete prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a,SOSPENSIONE prevedere il kit con cavi di,SOSPENSIONE convergenti, e alimentatore elettronico integrato nel rosone, oppure il kit con cavi di,SOSPENSIONE e rosone e alimentatore elettronico remoto da ordinare a parte.

Un prodotto NOVALUX SPA

Scopri la serie NOVALUX SPA