pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX103701.01 PIX QDR: LED 10W 500MA 3K 36 IP54 BIA - 103701.01

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8026833088338

Codice prodotto

NOX103701.01

Cod. produttore

103701.01

Produttore

NOX

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

EVG

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

78 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

78 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

945...945 lm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Downlight LED per incasso in cartongesso o in muratura con cassaforma. Corpo quadrato in lamiera di acciaio verniciato. Dissipatore in pressofusione di alluminio anodizzato nero. Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte. Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.

Un prodotto NOVALUX SPA

Scopri la serie NOVALUX SPA