pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX103602.01 KONE TND: LED 10W 4K 500MA F36 BI - 103602.01

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

306 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8026833088291

Codice prodotto

NOX103602.01

Cod. produttore

103602.01

Produttore

NOX

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

65 mm

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1010...1010 lm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

KONE 10W, 500mA, Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm. Downlight LED per incasso in cartongesso. Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata. Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto. Alimentatore elettronico 500mAda ordinare a parte.

Un prodotto NOVALUX SPA

Scopri la serie NOVALUX SPA