NOVALUX SPA - NOX103525.01 LUCKY MINI: LED 12W 4K BI L=800 - 103525.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipologia - Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada - 12...12 W
Colore luce - Bianco
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8026833094902
Codice prodotto
NOX103525.01
Cod. produttore
103525.01
Produttore
NOX
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipologia:
Tubo attrezzato
Adatto per potenza lampada:
12...12 W
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
sì
Con binario elettrificato:
sì
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
800 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1989...1989 lm
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
38 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì