NOVALUX SPA - NOX103511.02 LUCKY MINI: LED ANG. 23W 3K NE L=823 - 103511.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tubo attrezzato
Colore luce - Bianco
Materiale - Alluminio
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833088864
Codice prodotto
NOX103511.02
Cod. produttore
103511.02
Produttore
NOX
Tipologia:
Tubo attrezzato
Colore luce:
Bianco
Materiale:
Alluminio
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Nero
Forma:
Rettangolare
Con uscita punto:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione lineare:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
823 mm
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per luce d'emergenza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3868...3868 lm
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
38 mm
Adatto per montaggio a parete:
no