pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX103504.01 LUCKY MINI: LED 35W 4K BI L=2400 - 103504.01

NOVALUX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Colore luce - Bianco

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833088765

Codice prodotto

NOX103504.01

Cod. produttore

103504.01

Produttore

NOX

Tipologia:

Tubo attrezzato

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

Adatto per sospensione:

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

2400 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5967...5967 lm

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

38 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

PROFILO LED LINEARE installabile singolo o in fila continua, a plafone o,SOSPENSIONE. Profilo in lega di alluminio verniciato. Alimentatore elettronico incluso. Schermo per modulo lineare, testate terminali, kit di giunzione ed accessori per la,SOSPENSIONE da ordinare a parte.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL