NOVALUX SPA - NOX102606.99 STRIP LED: 14,4W/M-24V-5M-RGB-IP65 - 102606.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Struttura
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 60
Potenza della lampada per metro - 14.4 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833088109
Codice prodotto
NOX102606.99
Cod. produttore
102606.99
Produttore
NOX
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Struttura
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
60
Potenza della lampada per metro:
14.4 W
Flusso luminoso al metro:
540 lm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da tensione
Adatto per dimmer:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
72 W
Colore luce:
RGB
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
10 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
100 mm
Lunghezza totale:
5 m
Minimo raggio di curvatura:
30 mm
Con elemento terminale:
sì
Con set di collegamento:
no
Con copertura protettiva:
no
Autoadesivo:
sì
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Supporto disponibile IFTTT:
sì