NOVALUX SPA - NOX102501.99 STRIP LED: 19,2W/M-24V-5M-3K - 102501.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 240
Potenza della lampada per metro - 19.2 W
Flusso luminoso al metro - 1752 lm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833086495
Codice prodotto
NOX102501.99
Cod. produttore
102501.99
Produttore
NOX
Tipologia:
Nastro
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
240
Potenza della lampada per metro:
19.2 W
Flusso luminoso al metro:
1752 lm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
10 mm
Lunghezza delle singole sezioni:
25 mm
Lunghezza totale:
5 m
Autoadesivo:
sì