pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1020B8.01 THE PANEL 3: KIT BIN.600X600 3P+DALI - 1020B8.01

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX1020B8.01 THE PANEL 3: KIT BIN.600X600 3P+DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1192 mm

  • Larghezza - 126 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833165107

Codice prodotto

NOX1020B8.01

Cod. produttore

1020B8.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1192 mm

Larghezza:

126 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Altezza:

80 mm

Trasparente:

no

Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale in PMMA resistente ai raggi UV. UGR<19. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso, nella versione ON/OFF multicorrente settabile tramite DIP-Switch per ottimizzare la corrente di pilotaggio dell’apparecchio (fornito di default al massimo amperaggio) oppure con alimentatore dimmerabile DALI/PUSH.

Un prodotto NOVALUX SPA

Scopri la serie NOVALUX SPA