NOVALUX SPA - NOX102026.99 THE PANEL 2: EMER.INC.3H 9/58VDC SETT D - 102026.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 6 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza
Tensione nominale - 220...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8026833086341
Codice prodotto
NOX102026.99
Cod. produttore
102026.99
Produttore
NOX
Potenza:
6 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo funzionamento:
Sempre alimentato / solo emergenza
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
Tensione nominale:
220...230 V
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Lunghezza:
166 mm
Larghezza:
47 mm
Altezza:
35 mm