pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX101912.01 WELL QDR: LED 10W 500MA 4K F55 IP54 BI - 101912.01

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833140883

Codice prodotto

NOX101912.01

Cod. produttore

101912.01

Produttore

NOX

Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm.Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato, corpo quadrato in acciaio verniciato. Dissipatore e controtelaio in pressofusione di alluminio anodizzato.Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Un prodotto NOVALUX SPA

Scopri la serie NOVALUX SPA