pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX101905.02 WELL QDR: LED 10W 500MA 3K F36 IP54 NE - 101905.02

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

306 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8026833088215

Codice prodotto

NOX101905.02

Cod. produttore

101905.02

Produttore

NOX

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

74 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

74 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1325...1325 lm

lunghezza di installazione:

85...85 mm

Built-in larghezza:

85...85 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

WELL QUADRATO: Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm. Corpo quadrato in acciaio verniciato. Dissipatore e controtelaio in pressofusione di alluminio anodizzato. Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.

Un prodotto NOVALUX SPA

Scopri la serie NOVALUX SPA