NOVALUX SPA - NOX101905.01 WELL QDR: LED 10W 500MA 3K F36 IP54 BI - 101905.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
306 Kg CO₂-eq
EAN
8026833088208
Codice prodotto
NOX101905.01
Cod. produttore
101905.01
Produttore
NOX
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
EVG
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
88 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
88 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1325...1325 lm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Un prodotto NOVALUX SPA
Scopri la serie NOVALUX SPA