pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1018B2.99 L-36 TRACK: CARTONGESSO 2 MT - 1018B2.99

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione led -

  • Applicazione - Per soffitto a lastre

  • Con vano per apparecchi di servizio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833101594

Codice prodotto

NOX1018B2.99

Cod. produttore

1018B2.99

Produttore

NOX

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione led:

Applicazione:

Per soffitto a lastre

Con vano per apparecchi di servizio:

no

Lunghezza di montaggio:

2005 mm

Larghezza di montaggio:

365 mm

Spessore min. del soffitto:

12.5 mm

Materiale:

Altro

PROFILO LINEARE spessore 12,5 mm tagliabile in opera da pendinare Sistema per installazione del binario elettrificato ad incasso in cartongesso,compatibile con proiettori Gala, Dal? e Lucky Evo (on-off e DALI). Corpo in cartongesso con canale di larghezza 36 mm predisposto per l?inserimento del binario elettrificato All-Track.