NOVALUX SPA - NOX101527.02 L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 30W L864 NE - 101527.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 30...30 W
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - sì
Unita' di alimentazione esterna - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833152756
Codice prodotto
NOX101527.02
Cod. produttore
101527.02
Produttore
NOX
Potenza della lampada:
30...30 W
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Unita' di alimentazione esterna:
no
Corrente d'esercizio:
3000...3000 mA
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Numero di LED:
72
Forma:
Rettangolare
Colore:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Flessibile:
no
Flusso luminoso:
3240...3240 lm
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Tipo di collegamento:
Altro
Adatto per illuminazione generale:
sì
Adatto per semafori stradali:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per traffico su rotaie:
no
Adatto per cartelli segnaletici stradali:
no
Lunghezza:
864 mm
Larghezza:
16 mm
Altezza:
12 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Durata di vita nominale media:
50000 h
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no