NOVALUX SPA - NOX101523.02 L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 10W L304 NE - 101523.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8026833152718
Codice prodotto
NOX101523.02
Cod. produttore
101523.02
Produttore
NOX
Profilo idoneo per strip LED, moduli micro ottiche e moduli binario, tagliabile in opera, per realizzare composizioni di luce incassate nel cartongesso. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard o HYDRO (a ridotto assorbimento di acqua,utilizzabile in ambienti con umidit? relativa costante dell?aria ?70%). Profilo dissipante in lega di alluminio anodizzata naturale e schermo di protezione a filo in PMMA opale inclusi. Strip LED, moduli micro ottiche, moduli binario e alimentatore elettronico 24Vdc remoto da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.