pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX101368.99 ALIM. LED 29.4W 700MA/2.5-42V DALI/PUSH - 101368.99

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 2.5...42 V

  • Potenza d'uscita - 0...30 W

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Dimming DALI -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833166708

Codice prodotto

NOX101368.99

Cod. produttore

101368.99

Produttore

NOX

Tensione d'uscita:

2.5...42 V

Potenza d'uscita:

0...30 W

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Dimming DALI:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile:

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

22 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

132 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

0...60 Hz

Efficienza:

90 %

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

resistenza agli urti (modalità comune, L/N-terra):

2 kV

Assorbimento di potenza:

0.3 W

Modulazione PWM:

resistenza agli urti (modalità differenziale, L-N):

1 kV

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

Supporto disponibile IFTTT:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

Protezione da sovratemperatura:

Compatibile con Casambi:

no

Temperatura ambiente:

-20...45 °C

A prova di corto circuito:

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

64

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

64

durata del dispositivo operativo:

50000 h

ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO PER LED 29.4W 700MA/2.5-42V DALI O PUSH 220-240V 50/60Hz

Un prodotto NOVALUX SPA

Scopri la serie NOVALUX SPA