pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX101357.99 ALIM. LED 24V - 200W - 101357.99

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 0...200 W

  • Corrente d'uscita - 0...8.33 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833164766

Codice prodotto

NOX101357.99

Cod. produttore

101357.99

Produttore

NOX

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

0...200 W

Corrente d'uscita:

0...8.33 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Dimmerabile:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

25 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

48 mm

Lunghezza:

195 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...60 Hz

Efficienza:

88 %

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

resistenza agli urti (modalità comune, L/N-terra):

4 kV

Assorbimento di potenza:

3 W

Modulazione PWM:

no

resistenza agli urti (modalità differenziale, L-N):

2 kV

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

Supporto disponibile IFTTT:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

Protezione da sovratemperatura:

Compatibile con Casambi:

no

Temperatura ambiente:

-30...50 °C

A prova di corto circuito:

durata del dispositivo operativo:

30000 h

ALIMENTATORE STABILIZZATO 200W 24Vdc 220-240V 50/60Hz. ON/OFF

Un prodotto NOVALUX SPA

Scopri la serie NOVALUX SPA