NOVALUX SPA - NOX101350.99 ALIM. LED 1000MA 9/44V 44W DALI - 101350.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza d'uscita - 44...44 W
Corrente d'uscita - 1000...1000 mA
Dimming DALI - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipologia - Statico
Confezione
1 PZ
EAN
8026833153333
Codice prodotto
NOX101350.99
Cod. produttore
101350.99
Produttore
NOX
Potenza d'uscita:
44...44 W
Corrente d'uscita:
1000...1000 mA
Dimming DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipologia:
Statico
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Dimming 1-10 V:
no
Altezza:
30 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
42 mm
Lunghezza:
130 mm
Dimming 0-10 V:
no
Dimming con push-button:
sì
Dimming DMX:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no