NOVALUX SPA - NOX101349.99 ALIM. LED 40W 500/1000MA 28-42V - 101349.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Statico
Adatto ad uso esterno - no
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Dimming DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833153326
Codice prodotto
NOX101349.99
Cod. produttore
101349.99
Produttore
NOX
Tipologia:
Statico
Adatto ad uso esterno:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming con push-button:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Corrente d'uscita:
500...1000 mA
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Potenza d'uscita:
19...40 W
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Lunghezza:
129 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
30 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no