pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX101346.99 ALIM. LED 8W 200MA/9-42V DALI/PUSH - 101346.99

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX101346.99 ALIM. LED 8W 200MA/9-42V DALI/PUSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 9...42 V

  • Potenza d'uscita - 8...8 W

  • Corrente d'uscita - 200...200 mA

  • Dimming DALI -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833149909

Codice prodotto

NOX101346.99

Cod. produttore

101346.99

Produttore

NOX

Tensione d'uscita:

9...42 V

Potenza d'uscita:

8...8 W

Corrente d'uscita:

200...200 mA

Dimming DALI:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Dimmerabile:

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

20.5 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

142 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...60 Hz

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Modulazione PWM:

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

Supporto disponibile IFTTT:

no

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

Protezione da sovratemperatura:

Compatibile con Casambi:

no

Temperatura ambiente:

-20...45 °C

A prova di corto circuito:

OPTIX Apparecchi lineari con micro ottiche per installazione ad incasso in controsoffitto. Modulo LED con micro ottiche in pressofusione di alluminio verniciato a polvere, ad inserimento meccanico rapido a scatto all’interno dell’apposita cassaforma. Cassaforma con molle in acciaio armonico e corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere. Cassaforma senza cornice, da stuccare e rasare, in estruso di alluminio verniciato a polvere. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz on-off o dimmerabileda ordinare a parte

Un prodotto NOVALUX SPA

Scopri la serie NOVALUX SPA