pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX101341.02 ALIMENTATORE 48V 100W X F8 CAVO 3M NE

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX101341.02 ALIMENTATORE 48V 100W X F8 CAVO 3M NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 48...48 V

  • Potenza di uscita - 0...100.8 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 0...2100 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833141057

Codice prodotto

NOX101341.02

Cod. produttore

101341.02

Produttore

NOX

Tensione di uscita:

48...48 V

Potenza di uscita:

0...100.8 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

0...2100 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

19 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

16 mm

Lunghezza:

297.5 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 48V 220-240V 50/60 Hz Provvisto di contatti per installazione su binario Forty8 Track montato a SOSPENSIONE e cablaggio passante per il BUS DALI. Cavo a 4 poli (2x0,75 mm2 + 2x0,3 mm2) L.3000 mm incluso. Per gestioneDALI prevedere opportuna centralina DALI o interfacce 105924.99/105925.99/105926.99 o DALI Repeater 18906.99.