NOVALUX SPA - NOX101341.01 ALIMENTATORE 48V 100W X F8 CAVO 3M BI - 101341.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 48...48 V
Potenza d'uscita - 0...100.8 W
Corrente d'uscita - 0...2100 mA
Dimming DALI - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8026833141040
Codice prodotto
NOX101341.01
Cod. produttore
101341.01
Produttore
NOX
Tensione d'uscita:
48...48 V
Potenza d'uscita:
0...100.8 W
Corrente d'uscita:
0...2100 mA
Dimming DALI:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipologia:
Statico
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Dimmerabile:
no
dimmerazione D4i:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 1-10 V:
no
Altezza:
19 mm
Adatto ad uso esterno:
no
Larghezza:
16 mm
Lunghezza:
297.5 mm
Dimming 0-10 V:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Dimming Zigbee:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Funzionamento indipendente:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Modulazione PWM:
no
Comando via Bluetooth:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Casambi:
no
Temperatura ambiente:
25...25 °C
durata del dispositivo operativo:
50000 h
Un prodotto NOVALUX SPA
Scopri la serie NOVALUX SPA