pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX101331.99 ALIM. LED 14W 500MA/2-27V - 101331.99

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX101331.99 ALIM. LED 14W 500MA/2-27V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833138262

Codice prodotto

NOX101331.99

Cod. produttore

101331.99

Produttore

NOX

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Tensione d'uscita:

2...27 V

Corrente d'uscita:

500...500 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

14...14 W

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

158 mm

Larghezza:

22 mm

Altezza:

19 mm

Diametro:

32 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 220-240V 14W, 500mA.